Philips - CoreLine Système Rail gen2.5LL240Z SMB 2xEP CU7 WH - 965188

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - alimentation centrale
nombre de conducteurs - 7
section nominale - 2.5 mm²
couleur - blanc
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8720169965188
Réf. Sonepar
05204996518
Réf. Fournisseur
965188
Marque
Philips
type d'accessoire/pièce détachée:
alimentation centrale
nombre de conducteurs:
7
section nominale:
2.5 mm²
couleur:
blanc
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
POLOGNE
Les Atouts de la gamme:
CoreLine Trunking gen2.5 est un système de rail conçu pour offrir une grande simplicité. Il est disponible dans différents packs de flux, longueurs et formes de faisceaux pour s'adapter à chaque projet et application. Facile à utiliser et à intégrer avec des spots et des capteurs, CoreLine Trunking gen2.5 fournit un éclairage de haute qualité. Ce système innovant est également facile à assembler et à installer pour des rénovations et des réaménagements plus rapides
Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips


