Philips - CoreLine Système Rail gen2.5LL240Z SPO EC-F 9 L550 WH - 965263

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation
matériau - autre
couleur - blanc
largeur - 80 mm
longueur - 600 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8720169965263
Réf. Sonepar
05204996526
Réf. Fournisseur
965263
Marque
Philips
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier d'installation
matériau:
autre
couleur:
blanc
largeur:
80 mm
longueur:
600 mm
hauteur:
50 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
POLOGNE
Les Atouts de la gamme:
CoreLine Trunking gen2.5 est un système de rail conçu pour offrir une grande simplicité. Il est disponible dans différents packs de flux, longueurs et formes de faisceaux pour s'adapter à chaque projet et application. Facile à utiliser et à intégrer avec des spots et des capteurs, CoreLine Trunking gen2.5 fournit un éclairage de haute qualité. Ce système innovant est également facile à assembler et à installer pour des rénovations et des réaménagements plus rapides
Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips


