Non retournable

Philips - CoreLine Système Rail gen2 Accessoires LL200Z PB WH (5PCS) - 188570

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 40 mm

  • longueur - 41 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8719514188570

Réf. Sonepar

05204188570

Réf. Fournisseur

188570

Marque

Philips

type d'accessoire/pièce détachée:

montage en drapeau

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

40 mm

longueur:

41 mm

hauteur:

45 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

POLOGNE

CoreLine Trunking gen2, Accessory, LL200Z Coreline Trunking Gen2, Blanc

Les Atouts de la gamme:

CoreLine Trunking gen2 est un système de rail conçu pour offrir une grande simplicité. Il est disponible dans différents packs de flux, longueurs et formes de faisceaux pour s'adapter à chaque projet et application. Facile à utiliser et à intégrer avec des spots et des capteurs, CoreLine Trunking gen2 fournit un éclairage de haute qualité avec une protection supplémentaire contre les infiltrations accidentelles d'eau. Ce système innovant est également facile à assembler et à installer pour des rénovations et des réaménagements plus rapides.

Un produit Philips

Découvrez toute la gamme Philips