Philips - CoreLine Système Rail gen2 Accessoires LL200Z SMB WH (5PCS) - 188563

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 40 mm
longueur - 67 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8719514188563
Réf. Sonepar
05204188563
Réf. Fournisseur
188563
Marque
Philips
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
40 mm
longueur:
67 mm
hauteur:
36 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
POLOGNE
Les Atouts de la gamme:
CoreLine Trunking gen2 est un système de rail conçu pour offrir une grande simplicité. Il est disponible dans différents packs de flux, longueurs et formes de faisceaux pour s'adapter à chaque projet et application. Facile à utiliser et à intégrer avec des spots et des capteurs, CoreLine Trunking gen2 fournit un éclairage de haute qualité avec une protection supplémentaire contre les infiltrations accidentelles d'eau. Ce système innovant est également facile à assembler et à installer pour des rénovations et des réaménagements plus rapides.
Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips


