fin de vie

Philips - CoreLine Système Rail gen2 Accessoires LL212X 7x1.5 BC - 108400

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

1130 mm

Caractéristiques principales

  • longueur - 1130 mm

  • couleur - blanc

  • puissance de la lampe du luminaire linéaire - 0 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8719514108400

Réf. Sonepar

05204108400

Réf. Fournisseur

108400

Marque

Philips

longueur:

1130 mm

couleur:

blanc

puissance de la lampe du luminaire linéaire:

0 W

indice de protection (IP):

IP20

matériau:

acier

avec câblage:

Oui

coupleur électromécanique intégré:

Oui

modèle:

2 longueurs

distance variable des supports d'appareils:

Non

nombre de conducteurs de câblage:

7

section transversale des conducteurs de câblage:

1.5 mm²

adapté à un caniveau de câble:

Oui

avec caniveau de câble:

Non

raccordement électrique avec fiche:

Oui

largeur:

80 mm

hauteur:

50 mm

classe de protection:

I

Coreline Trunking Gen2 LL212X 7x1.5 BC

Les Atouts de la gamme:

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. CoreLine Trunking gen2 est un système de rail conçu pour offrir une grande simplicité. Il est disponible dans différents packs de flux, longueurs et formes de faisceaux pour s'adapter à chaque projet et application. Facile à utiliser et à intégrer avec des spots et des capteurs, CoreLine Trunking gen2 fournit un éclairage de haute qualité avec une protection supplémentaire contre les infiltrations accidentelles d'eau. Ce système innovant est également facile à assembler et à installer pour des rénovations et des réaménagements plus rapides.