Philips - CoreLine Système Rail gen2 Accessoires LL217X 5x2.5 BC - 108486

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 1700 mm
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP20
matériau - acier
avec câblage - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8719514108486
Réf. Sonepar
05204108486
Réf. Fournisseur
108486
Marque
Philips
longueur:
1700 mm
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP20
matériau:
acier
avec câblage:
Oui
coupleur électromécanique intégré:
Oui
modèle:
1 longueur
distance variable des supports d'appareils:
Non
nombre de conducteurs de câblage:
5
section transversale des conducteurs de câblage:
2.5 mm²
adapté à un caniveau de câble:
Oui
avec caniveau de câble:
Non
raccordement électrique avec fiche:
Oui
largeur:
80 mm
hauteur:
43 mm
classe de protection:
I
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. CoreLine Trunking gen2 est un système de rail conçu pour offrir une grande simplicité. Il est disponible dans différents packs de flux, longueurs et formes de faisceaux pour s'adapter à chaque projet et application. Facile à utiliser et à intégrer avec des spots et des capteurs, CoreLine Trunking gen2 fournit un éclairage de haute qualité avec une protection supplémentaire contre les infiltrations accidentelles d'eau. Ce système innovant est également facile à assembler et à installer pour des rénovations et des réaménagements plus rapides.


