Philips - CoreLine Tempo Projecteur LED BVP111 740 On/Off ASYM 43W 6059lm IP66 100khL90 - 556829

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

6278 lm
Voir les options disponibles4263 lm
Voir les options disponibles4437 lm
Voir les options disponibles8000 lm
Voir les options disponibles12000 lm
Voir les options disponibles16000 lm
Voir les options disponibles21000 lm
Voir les options disponibles26000 lm
Voir les options disponibles30000 lm

puissance du système:

43 W
Voir les options disponibles31 W
Voir les options disponibles57 W
Voir les options disponibles59 W
Voir les options disponibles88 W
Voir les options disponibles90 W
Voir les options disponibles114 W
Voir les options disponibles117 W
Voir les options disponibles141 W
Voir les options disponibles153 W
Voir les options disponibles182 W
Voir les options disponibles191 W
Voir les options disponibles209 W

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles3000...3000 K

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6278 lm

  • puissance du système - 43 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 215.292 kg CO2 eq.

EAN

8720169556829

Réf. Sonepar

05204556829

Réf. Fournisseur

556829

Marque

Philips

flux lumineux utile:

6278 lm

puissance du système:

43 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

I

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

20

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

verre transparent

surface brossée:

Oui

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

682...682 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

réflecteur:

sans

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

asymétrique

couleur du réflecteur:

autre

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

taux de distorsion harmonique (THD):

9

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:

90 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):

10 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

25...25 °C

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

7300...7300 lm

intensité lumineuse:

861 cd

facteur de puissance (cos phi):

0.9

valeur de papillotement Pst LM:

0.06

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.09

largeur:

211.5 mm

hauteur/profondeur:

64 mm

longueur:

286.9 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

1.5 mm²

section de conducteur connectable:

7...14 mm²

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

30

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

51

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

145 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

évaluation de l’éblouissement (UGR):

0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

CoreLine Tempo Small gen2, Floodlight, 43 W, 6278 lm, 4000 K, CRI70, Asymétrique, IP66

Les Atouts de l'article:

Floodlight, Aluminium, Gris, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 6278 lm, 43 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.434, 0.403) SDCM 5, CRI70, Asymétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Câble 1,0 m avec prise compatible Wieland/Adels 3 pôles, Connecteur externe

Les Atouts de la gamme:

CoreLine tempo small gen2 incarne la promesse CoreLine : un projecteur innovant, simple d’utilisation et haut de gamme. Une gamme limitée d’options permet de trouver facilement le meilleur remplacement à éclairement équivalent pour les technologies conventionnelles et le remplacement direct des lampes HID de 70W et 100W. Le CoreLine tempo small gen2 propose 2 paquets de lumens pour différents domaines d’application ainsi que 2 optiques asymétriques et symétriques haute performance. L’installation de ce projecteur LED est facilitée grâce au support de montage en forme de U et au connecteur externe rapide à 3 pôles. C’est une solution idéale d’éclairage par projecteur pour des environnements extérieurs tels que les zones industrielles/commerciales, les parkings, etc.

Un produit Philips

Découvrez toute la gamme Philips