Philips - CorePro tube LED T8 Universel UO 1500mm 23-58W 840 3500lm 50000h - 200043

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

3500...3500 lm
Voir les options disponibles1850...1850 lm
Voir les options disponibles2500...2500 lm
Voir les options disponibles850...850 lm

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles3000...3000 K

Spécificités essentielles

  • Culot - G13

  • flux lumineux - 3500...3500 lm

  • puissance de la lampe - 23...23 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 152 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 98.902 kg CO2 eq.

Gamme

CorePro

EAN

8720169200043

Réf. Sonepar

05204200043

Réf. Fournisseur

200043

Marque

Philips

Culot:

G13

flux lumineux:

3500...3500 lm

puissance de la lampe:

23...23 W

efficacité lumineuse de la lampe:

152 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

D

durée de vie nominale moyenne:

50000 h

longueur:

1514 mm

désignation de la lampe:

T8

angle de rayonnement:

240...240 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

106...106 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Oui

convient pour ballast magnétique:

Oui

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

3500 lm

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

28 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.0895

nombre de cycles min.:

50000

taux de distorsion harmonique (THD):

0.2

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

23 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

CorePro LED tube Universal T8 - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 23 W - Classe d’efficacité énergétique: D

Les Atouts de la gamme:

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Le nouveau Philips CorePro LEDtube Universal T8 apporte la simplicité à votre projet d'éclairage. Vous n'avez plus besoin de faire attention à la technologie du conducteur. Grâce à une conception unique, le Philips CorePro LEDtube Universal T8 s'intègre directement dans les luminaires fonctionnant soit sur des ballasts électromagnétiques, soit sur des ballasts électroniques HF, soit sur une connexion secteur. Il est très simple à utiliser et vous n'avez pas besoin de transporter des produits en double ! Parfaitement sûr, fiable et facile à installer, le Philips CorePro LEDtube Universal T8 est l'alternative idéale aux tubes fluorescents standard pour économiser de l'énergie et réduire les investissements.