Philips - Coupe flux pour UniStrip BCP383 (lot de 15u) - Coupe flux Lg 100cm - 946781

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - gris

  • largeur - 6 mm

  • longueur - 1000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8719514946781

Réf. Sonepar

05204946781

Réf. Fournisseur

946781

Marque

Philips

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

gris

largeur:

6 mm

longueur:

1000 mm

hauteur:

68 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Accessory, UniStrip G4

Un produit Philips

Découvrez toute la gamme Philips