Philips - Coupe flux pour UniStrip BCP383 (lot de 15u) - Coupe flux Lg 50cm - 946774

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - gris
largeur - 6 mm
longueur - 500 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8719514946774
Réf. Sonepar
05204946774
Réf. Fournisseur
946774
Marque
Philips
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
gris
largeur:
6 mm
longueur:
500 mm
hauteur:
68 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips


