Non retournable

Philips - Couvercle de fermeture de rail 9MX056 BC L600 WH - 538768

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 63 mm

  • longueur - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4030732538768

Réf. Sonepar

05204538768

Réf. Fournisseur

538768

Marque

Philips

type d'accessoire/pièce détachée:

plaque de fermeture

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

63 mm

longueur:

600 mm

hauteur:

17.5 mm

pays de fabrication:

POLOGNE

Maxos TL-D Rails allongés, Accessory, 9MX056 ACC MAXOS, Blanc

Les Atouts de la gamme:

Les sections de rail prolongées sont en acier galvanisé à chaud, avec une finition blanche ou argentée. Elles sont disponibles en longueurs de 1 et 2 unités électriques de 58 W. Rallonges de 300 et 600 mm au milieu seulement (M), ou au milieu et à l'extrémité de ces sections de rail (ME), permettant des lignes interrompues lorsque les espaces entre les unités électriques correspondent à la longueur de rail prolongé. Les espaces peuvent être comblés par des caches d'obturation disponibles en accessoires. Un câble en nappe (5 connecteurs) est intégré dans le rail et garantit (en combinaison avec un interrupteur de sélection de phase intégré et des blocs contact) un câblage sûr et correct. Pour les lignes lumineuses suspendues, les sections de rail sont connectées en se servant du connecteur électrique intégré et d'un raccord mécanique externe robuste (accessoire). Les lignes lumineuses apparentes utilisent le même connecteur électrique intégré et un coupleur interne (accessoire). Sur la partie supérieure du rail des operculables spéciaux autorisent l'entrée du câble partout où nécessaire.

Un produit Philips

Découvrez toute la gamme Philips