Philips - DecoScene LED BBP623 34xLED-HB/WW II WB GC GR RMR - 419167

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
diamètre d'encastrement - 353 mm
hauteur/profondeur d'encastrement - 410 mm
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718291419167
Réf. Sonepar
05204419167
Réf. Fournisseur
419167
Marque
Philips
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
diamètre d'encastrement:
353 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
410 mm
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
flux lumineux utile:
2500 lm
puissance du système:
54 W
température de couleur:
2700...2700 K
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
34
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
293...293 mA
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
orientable:
Oui
élément de distribution de lumière:
lentille réfractrice
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
G
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):
10 %
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
54...54 W
efficacité lumineuse:
46.3 lm/W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.8
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
381 mm
hauteur/profondeur:
381 mm
diamètre externe:
350 mm
largeur d'encastrement:
353 mm
charge max.:
5000 kg
possibilité de marcher/rouler dessus:
Oui
température de surface max.:
60 °C
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
1.5 mm²
type de connexion:
borne à vis
raccordement électrique avec fiche:
Oui
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Pour de nombreux concepteurs, qu’il s’agisse d’illuminer un élément d’architecture ou de créer des effets d’accentuation, le luminaire idéal est un luminaire invisible. Grâce à leur encastrement dans le sol, les projecteurs enterrés permettent quasiment d’atteindre cette situation idéale. DecoScene LED a été conçu pour produire un effet d’éclairage ascendant optimal, d’une illumination intense à des effets plus subtils d’accentuation. Son optique à collimateur unique produit un flux lumineux uniforme et garantit une distribution optimale. Cette version circulaire s’adapte harmonieusement dans les sols pavés, le béton ou l’herbe pour rester discrète et s’effacer pendant la journée. L’association de la technologie LED la plus récente et d’optiques performantes fait du DecoScene LED une solution entièrement flexible, facile à installer partout pour créer un effet d’éclairage parfait.

















