fin de vie

Philips - Dynadimmer LCC7210-00 DYNADIMMER USB PC CABLE - 900576

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie
Philips - Dynadimmer LCC7210-00 DYNADIMMER USB PC CABLE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • largeur - 1 mm

  • hauteur - 1 mm

  • profondeur - 1250 mm

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8727900900576

Réf. Sonepar

00006900576

Réf. Fournisseur

900576

Marque

Philips

modèle:

autre

largeur:

1 mm

hauteur:

1 mm

profondeur:

1250 mm

composant de système de réglage de lumière - Dynadimmer

Les Atouts de l'article:

Contrôleur autonome basé sur le luminaire pour ballast électronique 1-10 V. Produit adapté aux applications d'extérieur telles que les routes, les rues, les applications résidentielles et l'éclairage de zone. Création d'un programme de gradation à 5 paliers grâce à un logiciel convivial. Téléchargement du programme de gradation dans le Dynadimmer via un Programmer ou un câble PC USB PC