Non retournable

Philips - Embouts rail et alimentation 9MX056 EP-900 WH SET - 264995

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie
Philips - Embouts rail et alimentation 9MX056 EP-900 WH SET

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 92 mm

  • longueur - 26 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4030732264995

Réf. Sonepar

05204226499

Réf. Fournisseur

264995

Marque

Philips

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

92 mm

longueur:

26 mm

hauteur:

108 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

POLOGNE

Maxos, Accessoires, Accessory, 9MX056 , ACC MAXOS, Blanc

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.

Un produit Philips

Découvrez toute la gamme Philips