Philips - Encastré Salle Blanche CR350Z SMB W30L120 - 797546

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîtier en saillie

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 330 mm

  • longueur - 1230 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8718699797546

Réf. Sonepar

05204797546

Réf. Fournisseur

797546

Marque

Philips

type d'accessoire/pièce détachée:

boîtier en saillie

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

330 mm

longueur:

1230 mm

hauteur:

155 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

TURQUIE

Cleanroom CR350B, Accessory, Acier, Blanc

Les Atouts de la gamme:

Pour exploiter une installation nécessitant les niveaux d’hygiène les plus élevés, il convient également de respecter des contraintes et des normes très strictes en matière d’éclairage. Le système doit être facile à nettoyer, exempt de poussière, scellé et étanche, tout en offrant des performances optiques exceptionnelles. Les luminaires Philips Cleanroom CR350B sont spécialement conçus pour les installations où l’hygiène est essentielle – hôpitaux, laboratoires, salles d’opération et d’examen – ainsi que pour les applications de l’industrie pharmaceutique. Ces solutions d’éclairage pour salles blanches durables et à haute efficacité énergétique fournissent une lumière d’excellente qualité et conforme aux normes les plus strictes, ainsi qu’à la législation qui impose des luminaires spéciaux IP65, faciles à nettoyer et exempts de poussière. Grâce à une qualité de lumière et un rendu des couleurs excellents, ces luminaires Philips Cleanroom réduisent également la fatigue oculaire. Cette caractéristique peut faire une grande différence dans des secteurs tels que la production en salle blanche, le graphisme et la fabrication textile, où il est très important de travailler avec un flux lumineux élevé et une lumière peu éblouissante.

Un produit Philips

Découvrez toute la gamme Philips