🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Philips - Etrier de suspension automatique 9MX056 MB-SW L1250 BK - 259861

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie
Philips - Etrier de suspension automatique 9MX056 MB-SW L1250 BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau

  • matériau - acier

  • couleur - noir

  • largeur - 74 mm

  • longueur - 1250 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4030732259861

Réf. Sonepar

05204225986

Réf. Fournisseur

259861

Marque

Philips

type d'accessoire/pièce détachée:

montage en drapeau

matériau:

acier

couleur:

noir

largeur:

74 mm

longueur:

1250 mm

hauteur:

75 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Maxos, Accessoires, Accessory, 9MX056 , ACC MAXOS, Noir

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.

Un produit Philips

Découvrez toute la gamme Philips