Non retournable

Philips - Etrier de suspension automatique 9MX056 MB-SW SI - 662791

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie
Philips - Etrier de suspension automatique 9MX056 MB-SW SI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau

  • matériau - acier

  • couleur - argent

  • largeur - 74 mm

  • longueur - 30 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4030732662791

Réf. Sonepar

05204266279

Réf. Fournisseur

662791

Marque

Philips

type d'accessoire/pièce détachée:

montage en drapeau

matériau:

acier

couleur:

argent

largeur:

74 mm

longueur:

30 mm

hauteur:

75 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

POLOGNE

Maxos, Accessoires, Accessory, 9MX056 , ACC MAXOS, Argent

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.

Un produit Philips

Découvrez toute la gamme Philips