Philips - Etrier de suspension avec crochet 9MX056 CBA WH - 217540

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie
Philips - Etrier de suspension avec crochet 9MX056 CBA WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • diamètre - 16 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4030732217540

Réf. Sonepar

00006217540

Réf. Fournisseur

217540

Marque

Philips

type d'accessoire/pièce détachée:

montage en drapeau

matériau:

acier

couleur:

blanc

diamètre:

16 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

POLOGNE

Maxos, Accessoires, Accessory, 9MX056 , ACC MAXOS, Blanc

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.

Un produit Philips

Découvrez toute la gamme Philips