Philips - Etrier de suspension pour filin acier LL500Z MB-SW SI - 374528

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - argent
largeur - 40 mm
longueur - 65 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718696374528
Réf. Sonepar
05204374528
Réf. Fournisseur
374528
Marque
Philips
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
argent
largeur:
40 mm
longueur:
65 mm
hauteur:
50 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
POLOGNE
Les Atouts de la gamme:
Maxos fusion est un système rail LED adaptable qui offre une excellente qualité de lumière, tout en réduisant de plus de moitié les coûts énergétiques par rapport aux lampes fluorescentes. Pour les applications de commerce, une famille de unités électriques linéaires, de modules non linéaires et un portefeuille de spots peuvent être intégrés simplement dans l’ossature du rail pour mettre en valeur vos produits. Pour les applications industrielles, il s’agit principalement de réduire les coûts d’installation et de maintenance en utilisant un nombre réduit d’unités électriques. Grâce au rail comportant jusqu’à 13 fils, à la liberté de positionnement de ces équipements selon les besoins, et à l’intégration d’autres services/matériels tiers, le système vous permet de réduire l’encombrement au plafond. Il peut également être reconfiguré facilement pour accueillir de futurs changements de disposition. L’infrastructure est conçue pour pouvoir intégrer des capteurs destinés à la collecte de données, vous offrant l’opportunité d’utiliser des informations précises pour optimiser votre activité.
Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips


