Philips - Fixation patère ZRS750 3C BA BK (GA70-2) - 074626

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie
Philips - Fixation patère ZRS750 3C BA BK (GA70-2)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • hauteur - 32 mm

  • diamètre - 100 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8718696074626

Réf. Sonepar

05204074626

Réf. Fournisseur

074626

Marque

Philips

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

plastique

couleur:

blanc

hauteur:

32 mm

diamètre:

100 mm

Fixation patère ZRS750 3C BA BK (GA70-2)

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.