Non retournable

Philips - FlexBlend Accessoires SP340Z SMTT L1500 - 106918

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie
Philips - FlexBlend Accessoires SP340Z SMTT L1500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • longueur - 1500 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8719514106918

Réf. Sonepar

05204000024

Réf. Fournisseur

106918

Marque

Philips

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

acier inoxydable (inox)

couleur:

acier inoxydable (inox)

longueur:

1500 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

POLOGNE

SP340Z FLEXBLEND S&S ACCESSORIES, - V

Les Atouts de la gamme:

Philips FlexBlend est une gamme attrayante de luminaires à monter en surface ou à suspendre, qui complète les modèles FlexBlend Encastré. Cette gamme de luminaires permet aux propriétaires d’immeubles d’optimiser leurs opérations d’éclairage en proposant un éclairage conforme aux normes des bureaux, qui offre un retour sur investissement de moins de 3 à 4 ans. FlexBlend apporte la flexibilité requise grâce à ses différentes conceptions. Il est ainsi possible d’installer les luminaires en toute facilité et à tout moment. Même si un luminaire est actuellement suspendu, il pourra être adapté plus tard comme installation montée en surface et vice versa. La gamme de luminaires à monter en surface ou à suspendre convient pour de nombreux espaces de bureau, que ce soient des bureaux paysagers, des couloirs, des salles de réception ou des salles de réunion. FlexBlend est disponible tant pour une installation en ligne que pour une installation autonome à l’aide du même module d’éclairage. Cela permet à l’utilisateur d’utiliser FlexBlend en autonome aujourd’hui et de l’utiliser en ligne demain. Le contrôleur est intégré au luminaire. La technologie évoluant rapidement, la solution d’éclairage idéale doit être prête à intégrer les innovations susceptibles d’optimiser davantage les opérations. Voilà pourquoi FlexBlend conserve toutes les options de connectivité et est prête pour l’avenir. En tant que luminaire System Ready, il peut être associé à des systèmes de gestion de l’éclairage tels que Philips SpaceWise et à des système d’éclairage logiciels comme Interact Office en filaire (PoE) ou Interact Office sans fil et/ou à des innovations de capteur, qu’elles soient existantes ou à venir. La gamme de luminaire est prête pour l’avenir, cela signifie qu’elle peut être fournie sans aucun composant système, puis, plus tard être mise à niveau sur place. Une opportunité intéressante pour toute nouvelle installation ou rénovation.

Un produit Philips

Découvrez toute la gamme Philips