Philips - GameVision BVP440 LED1235/757 DW BV FG PSD ALU D9 - 801967

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 5700...5700 K
tension nominale (Un) - 230...400 V
courant nominal - 4600...8000 mA
variation 0-10V - Non
variation DMX - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8720169801967
Réf. Sonepar
05204000101
Réf. Fournisseur
801967
Marque
Philips
température de couleur:
5700...5700 K
tension nominale (Un):
230...400 V
courant nominal:
4600...8000 mA
variation 0-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
émission de lumière:
direct/indirect
longueur:
759 mm
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
2
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
Les Atouts de l'article:
Floodlight for sports and area, Aluminium, Aluminium, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 110769 lm, 736 W, 150 lm/W, 5700 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV en mode différentiel et 10 kV en mode commun, Unité de connexion 5 pôles
Les Atouts de la gamme:
GameVision est un projecteur LED simple et facile à choisir pour remplacer les installations conventionnelles dans les stades municipaux de football, les terrains de hockey... Son design en forme de capot assure une perception limitée de la lumière en dehors du terrain de jeu, pour un meilleur confort pour les personnes vivant à proximité, tout en contribuant à la préservation des ciels étoilés. La répartition de la lumière est maintenue tout au long de la durée de vie du produit car le réflecteur intérieur est protégé contre la pollution et la corrosion.
Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips


