Non retournablenouveau

Philips - GameVision BVP440 LED1235/757 DW HGB FG PSD ALU D9 - 802001

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • variation DALI - Oui

  • réglabilité - rotatif et orientable

  • source lumineuse fournie - Oui

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • matériau de la verrine - verre transparent

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8720169802001

Réf. Sonepar

05204000103

Réf. Fournisseur

802001

Marque

Philips

variation DALI:

Oui

réglabilité:

rotatif et orientable

source lumineuse fournie:

Oui

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

230...400 V

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

facteur de puissance (cos phi):

0.9

hauteur/profondeur:

359 mm

section de conducteur:

2.5 mm²

section de conducteur connectable:

2.5...4 mm²

alimentation de secours intégrée:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

GameVision, Floodlight for sports and area, 736 W, 110769 lm, 5700 K, CRI70, DALI, Asymétrique, InterAct Ready, IP66

Les Atouts de l'article:

Floodlight for sports and area, Aluminium, Aluminium, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 110769 lm, 736 W, 150 lm/W, 5700 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV en mode différentiel et 10 kV en mode commun, Unité de connexion 5 pôles

Les Atouts de la gamme:

GameVision est un projecteur LED simple et facile à choisir pour remplacer les installations conventionnelles dans les stades municipaux de football, les terrains de hockey... Son design en forme de capot assure une perception limitée de la lumière en dehors du terrain de jeu, pour un meilleur confort pour les personnes vivant à proximité, tout en contribuant à la préservation des ciels étoilés. La répartition de la lumière est maintenue tout au long de la durée de vie du produit car le réflecteur intérieur est protégé contre la pollution et la corrosion.

Un produit Philips

Découvrez toute la gamme Philips