Philips - GameVision BVP440 LED1650/757 DW BV FG PSD ALU D9 - 801950

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
angle de faisceau - faisceau très extensif Sup. à 80°
adapté à un montage par serrage - Non
variation Touch and Dim - Non
élément de distribution de lumière - réflecteur
flux lumineux - 142972...142972 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8720169801950
Réf. Sonepar
05204000100
Réf. Fournisseur
801950
Marque
Philips
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
adapté à un montage par serrage:
Non
variation Touch and Dim:
Non
élément de distribution de lumière:
réflecteur
flux lumineux:
142972...142972 lm
nombre de pôles:
5
pays de fabrication:
ESPAGNE
Les Atouts de l'article:
Floodlight for sports and area, Aluminium, Aluminium, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 142972 lm, 1000 W, 142 lm/W, 5700 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV en mode différentiel et 10 kV en mode commun, Unité de connexion 5 pôles
Les Atouts de la gamme:
GameVision est un projecteur LED simple et facile à choisir pour remplacer les installations conventionnelles dans les stades municipaux de football, les terrains de hockey... Son design en forme de capot assure une perception limitée de la lumière en dehors du terrain de jeu, pour un meilleur confort pour les personnes vivant à proximité, tout en contribuant à la préservation des ciels étoilés. La répartition de la lumière est maintenue tout au long de la durée de vie du produit car le réflecteur intérieur est protégé contre la pollution et la corrosion.
Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips


