Non retournablenouveau

Philips - GameVision BVP440 LED1700/730 DW BV GCA PSM ALU D28 - 811966

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • variation DALI - Non

  • adapté pour le montage suspendu - Oui

  • adapté à un montage au plafond - Oui

  • adapté à un montage sur palier/au sol - Non

  • source lumineuse - LED interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8720169811966

Réf. Sonepar

05204981196

Réf. Fournisseur

811966

Marque

Philips

variation DALI:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

douille:

sans

réflecteur:

ultra brillant

émission de lumière:

direct/indirect

pays de fabrication:

ESPAGNE

GameVision, Floodlight for sports and area, 985 W, 138711 lm, 3000 K, CRI70, Asymétrique, InterAct Ready, IP66

Les Atouts de l'article:

Floodlight for sports and area, Aluminium, Aluminium, Bloc d'alimentation régulant, 138711 lm, 985 W, 141 lm/W, 3000 K, (0.431,0.401), CRI70, Asymétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV en mode différentiel et 10 kV en mode commun, Unité de connexion 3 pôles

Les Atouts de la gamme:

GameVision est un projecteur LED simple et facile à choisir pour remplacer les installations conventionnelles dans les stades municipaux de football, les terrains de hockey... Son design en forme de capot assure une perception limitée de la lumière en dehors du terrain de jeu, pour un meilleur confort pour les personnes vivant à proximité, tout en contribuant à la préservation des ciels étoilés. La répartition de la lumière est maintenue tout au long de la durée de vie du produit car le réflecteur intérieur est protégé contre la pollution et la corrosion.

Un produit Philips

Découvrez toute la gamme Philips