Non retournablenouveau

Philips - GameVision BVP440 LED1760/740 DW BV GCA PSM ALU D28 - 811980

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • variation DSI - Non

  • répartition lumineuse - asymétrique

  • émission de lumière - direct/indirect

  • hauteur/profondeur - 359 mm

  • section de conducteur - 2.5 mm²

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8720169811980

Réf. Sonepar

05204981198

Réf. Fournisseur

811980

Marque

Philips

variation DSI:

Non

répartition lumineuse:

asymétrique

émission de lumière:

direct/indirect

hauteur/profondeur:

359 mm

section de conducteur:

2.5 mm²

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

GameVision, Floodlight for sports and area, 1000 W, 145004 lm, 4000 K, CRI70, Asymétrique, InterAct Ready, IP66

Les Atouts de l'article:

Floodlight for sports and area, Aluminium, Aluminium, Bloc d'alimentation régulant, 145004 lm, 1000 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.374,0.372), CRI70, Asymétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV en mode différentiel et 10 kV en mode commun, Unité de connexion 3 pôles

Les Atouts de la gamme:

GameVision est un projecteur LED simple et facile à choisir pour remplacer les installations conventionnelles dans les stades municipaux de football, les terrains de hockey... Son design en forme de capot assure une perception limitée de la lumière en dehors du terrain de jeu, pour un meilleur confort pour les personnes vivant à proximité, tout en contribuant à la préservation des ciels étoilés. La répartition de la lumière est maintenue tout au long de la durée de vie du produit car le réflecteur intérieur est protégé contre la pollution et la corrosion.

Un produit Philips

Découvrez toute la gamme Philips