Philips - Kit de suspension (câble inclus) compatible toute Dalle LED PSD - 752498

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 93 mm

  • longueur - 1800 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8720169752498

Réf. Sonepar

05204975249

Réf. Fournisseur

752498

Marque

Philips

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

93 mm

longueur:

1800 mm

hauteur:

30 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Accessory, Blanc

Les Atouts de la gamme:

Les accessoires de suspension offrent une solution fiable et polyvalente pour suspendre certains luminaires encastrés et montés en surface, permettant des installations propres et modernes dans une grande variété d'environnements intérieurs. Conçus pour être compatibles avec plusieurs familles de produits — notamment SlimBlend, CoreLine Panel Gen6, CoreLine Recessed Gen4 et Ledinaire Panel Gen5 — les ensembles de suspension soutiennent les installateurs dans l’adaptation des luminaires à des espaces où l’intégration au plafond n’est pas possible ou où la suspension est préférée pour des raisons esthétiques ou fonctionnelles. Conçus pour faciliter l’installation, les accessoires offrent un processus de montage simple avec des composants robustes et de haute qualité qui garantissent un fonctionnement sûr et durable. La hauteur de suspension réglable permet un alignement précis, offrant aux prescripteurs et installateurs la possibilité de créer des lignes lumineuses visuellement cohérentes, même entre différentes familles de luminaires. En proposant un moyen simple de transformer des luminaires encastrés ou en saillie en luminaires suspendus, Suspension Accessories contribuent à réduire la complexité d'installation et à élargir les possibilités d'application sans nécessiter de variantes supplémentaires de luminaires. Cela augmente la flexibilité des projets, réduit les besoins en stock et assure une performance fiable. Consultez toujours les instructions d’installation de la famille de luminaires pour vérifier la compatibilité avant l’installation.