Philips - LCN8650/11 MultiOne interface USB2ZigBee - 747659

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - convertisseur de signal
profondeur - 80 mm
compatible avec Apple HomeKit - Non
compatible avec Google Assistant - Non
compatible avec Amazon Alexa - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718291747659
Réf. Sonepar
05204747659
Réf. Fournisseur
747659
Marque
Philips
modèle:
convertisseur de signal
profondeur:
80 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
43 mm
hauteur:
11 mm
pays de fabrication:
TAIWAN
Les Atouts de la gamme:
Les fabricants d'aujourd'hui sont en mesure de proposer des solutions d'éclairage parfaitement conçues, intelligentes et donc également adaptables aux besoins de demain. Les nouvelles unités d'appareillage configurables de Philips avec fonctions de contrôle intégrées permettent de programmer le comportement du luminaire afin de maximiser les économies d'énergie et de minimiser l'impact sur l'environnement. Le configurateur d'éclairage de Philips est le système intuitif unique permettant aux utilisateurs de configurer toutes les différentes fonctions dans chaque pilote programmable de Philips. Créer la correspondance parfaite pour l'application n'a jamais été aussi facile.
Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips


