Philips - Ledinaire EcoSet détecteur MW présence luminosité IP65 - 752290

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

indice de protection (IP):

IP67

Caractéristiques principales

  • modèle - capteur de lumière

  • mode de commande - RF

  • indice de protection (IP) - IP67

  • type d'alimentation électrique - AC

  • commande via Bluetooth - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8720169752290

Réf. Sonepar

05204975229

Réf. Fournisseur

752290

Marque

Philips

modèle:

capteur de lumière

mode de commande:

RF

indice de protection (IP):

IP67

type d'alimentation électrique:

AC

commande via Bluetooth:

Oui

diamètre:

95 mm

avec cadre/support de montage:

Oui

supporte le protocole ZigBee:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

consommation d'énergie:

1.5 W

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

hauteur:

44.5 mm

pays de fabrication:

CHINE

Ledinaire parking sensor EcoSet, wireless, motion, daylight, AC powered, IP65

Les Atouts de la gamme:

Philips Ledinaire Etanche EcoSet (WT075) présente une solution sans fil plug-and-play unique. Cet éclairage LED étanche offre un moyen simple de réaliser davantage d'économies d'énergie par rapport aux systèmes marche/arrêt et permet un éclairage automatisé simple dans les parkings. Notre dernière innovation permet à nos luminaires étanches à l'éclairage LED de fonctionner avec un capteur micro-ondes externe alimenté par courant alternatif, pour détecter les mouvements et la lumière du jour. Ces capteurs de lumière externes supplémentaires déclenchent une gradation automatique du luminaire. L'installation est très simple : vos lampes sont prêtes à l'emploi dès leur installation au plafond. Mieux encore, Ledinaire EcoSet contribue au sentiment de sécurité dans les places de stationnement. Les luminaires restent tamisés en l'absence de mouvement détecté, ce qui permet de réaliser des économies d'énergie tout en assurant la sécurité des visiteurs dans les parkings.

Un produit Philips

Découvrez toute la gamme Philips