fin de vie

Philips - LuxSpace Accent Cardanique RS731B LED12S-830 PSE-E WB WH - 847633

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 10.5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux utile - 1200 lm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8718696847633

Réf. Sonepar

05204847633

Réf. Fournisseur

847633

Marque

Philips

puissance du système:

10.5 W

température de couleur:

3000...3000 K

flux lumineux utile:

1200 lm

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

classe de protection:

II

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de connexion:

borne automatique

flux lumineux:

1200...1200 lm

puissance de lampe acceptée:

8...8 W

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

montage mural:

Non

adapté à une suspension:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage par serrage:

Oui

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

traitement de la surface:

revêtu par poudre

matériau de la verrine:

plastique transparent

surface brossée:

Non

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal de la LED à courant constant:

240...240 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation en fonction de la commande:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation GPRS:

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

réflecteur:

ultra brillant

élément de distribution de lumière:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

émission de lumière:

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:

A++, A+, A (LED)

taux de distortion harmonique:

20

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

5 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

1...35 °C

couleur de la lumière:

blanc

intensité lumineuse:

3900 cd

facteur de puissance (cos phi):

0.9

valeur de papillotement Pst LM:

1

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.4

hauteur/profondeur:

86 mm

longueur:

106 mm

diamètre externe:

105 mm

largeur d'encastrement:

350 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

150 mm

longueur d’encastrement:

700 mm

diamètre intégré:

100...100 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

2.5 mm²

section de conducteur connectable:

0.75...2.5 mm²

protection contre l'incendie « D »:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

34

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

57

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficience du luminaire:

114 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

évaluation de l’éblouissement (UGR):

19

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique:

A++ à E

LuxSpace Accent Mini G3 - LED Module, system flux 1200 lm - 830 blanc chaud - Alimentation externe pour éclairage de sécurité - Faisceau extensif

Les Atouts de l'article:

Les commerçants sont toujours plus confrontés à l’augmentation des tarifs de l’énergie. Ils doivent aussi maintenir le niveau de qualité de l’éclairage auquel ils sont habitués, la flexibilité en matière d’intégration architecturale et les effets lumineux adaptés pour attirer le regard du client. Enfin et surtout, ils recherchent des solutions évolutives qui permettent de mettre en œuvre des concepts différenciateurs dans leur magasin. Offrant une qualité de lumière remarquable, un faisceau avec du caractère et une efficacité lumineuse hors du commun, LuxSpaceAccent est la solution peu énergivore idéale pour répondre aux exigences des environnements de commerces de détail modernes, couvrant une vaste gamme d'applications d'éclairage.