Philips - Lyre de fixation pour Ledinaire Armature All-in - 304308

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 35 mm

  • longueur - 123.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8721103304308

Réf. Sonepar

05204330430

Réf. Fournisseur

304308

Marque

Philips

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

35 mm

longueur:

123.5 mm

hauteur:

97 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Ledinaire Armature, Accessory

Les Atouts de la gamme:

La gamme Ledinaire Armature comprend plusieurs luminaires LED tendance disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin. L’installation est simple et flexible : sur crochet ou avec une lyre de fixation disponible en option. Les produits peuvent être installés avec des réflecteurs en option pour réduire l’éblouissement.

Un produit Philips

Découvrez toute la gamme Philips