Philips - Malaga 10 et 11 SGS102 SON-T250W II MR-AS SKD 42-60 - 634679

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 2000...2000 K
puissance du système - 250 W
flux lumineux utile - 28000 lm
indice de protection (IP) - IP43
source lumineuse fournie - Non
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8727900634679
Réf. Sonepar
00006634679
Réf. Fournisseur
634679
Marque
Philips
température de couleur:
2000...2000 K
puissance du système:
250 W
flux lumineux utile:
28000 lm
indice de protection (IP):
IP43
source lumineuse fournie:
Non
protection contre l'incendie « D »:
Non
nombre de lampes/modules:
1
appareillage fourni:
Oui
optique ajustable:
Oui
dimensions du mât/crosse de montage:
42...60 mm
mode de pose:
montage vertical/latéral
classe de protection:
II
largeur:
375 mm
douille:
E40
section de conducteur:
0.75 mm²
type de connexion:
borne à vis
couleur du boîtier/corps:
gris
traitement de la surface:
plastifié
type de tension:
AC
puissance de lampe acceptée:
250...250 W
appareillage:
ballast ferromagnétique
indice de rendu des couleurs CRI:
20-39
longueur du câble:
0 m
nombre de pôles:
2
longueur:
635 mm
hauteur/profondeur:
205 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
source lumineuse:
lampe sodium haute pression
matériau de la verrine:
plastique transparent
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
avec câble de raccordement:
Non
tension nominale (Un):
230...240 V
couleur de la lumière:
ambre/ambre jaune
télécommande:
sans
avec radiocommande:
Non
avec commande d'éclairage programmée:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
type de câblage:
terminaison
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...35 °C
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation GPRS:
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
réflecteur
efficience du luminaire:
112 lm/W
variation DSI:
Non
facteur de puissance (cos phi):
0.85
Les Atouts de l'article:
Malaga 10 et 11Luminaire pour l’éclairage public en milieu urbain, rural et industriel.





