Philips - MASTER Classe A Flamme LED E14 2,3-40W 840 485lm 50 000H Filament Claire - 188952


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E14
flux lumineux - 485...485 lm
puissance de la lampe - 2.3...2.3 W
efficacité lumineuse de la lampe - 210 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 3.489 kg CO2 eq.
Série de produits
Master Performance
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8720169188952
Réf. Sonepar
05204918895
Réf. Fournisseur
188952
Réf. Commerciale
Philips
Culot:
E14
flux lumineux:
485...485 lm
puissance de la lampe:
2.3...2.3 W
efficacité lumineuse de la lampe:
210 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
A
durée de vie nominale moyenne:
50000 h
longueur:
111 mm
désignation de la lampe:
autre
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
25...25 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.4
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
485 lm
forme de la lampe:
flamme
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
35 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.0533
nombre de cycles min.:
50000
taux de distorsion harmonique (THD):
1.1
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
3 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Il s’agit de la bougie LED la plus efficace de marque Philips. Une consommation de 210 lm/W aide à concrétiser la déclaration de durabilité de l’entreprise. La durée de vie de 50 000 heures permet d’étendre le cycle de remplacement pour réduire les déchets. Ce n’est pas seulement un produit de haute qualité, mais aussi la qualité de lumière de la marque Philips
Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.