Philips - MASTER PL-C 26W/840/2P G24d-3 - 621009

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 26.5 W
Culot - G24d-3
flux lumineux de la source - 1800 lm
température de couleur - 4000 K
durée de vie nominale moyenne - 10000 h
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711500621009
Réf. Sonepar
00007621009
Réf. Fournisseur
621009
Marque
Philips
puissance de la source lumineuse:
26.5 W
Culot:
G24d-3
flux lumineux de la source:
1800 lm
température de couleur:
4000 K
durée de vie nominale moyenne:
10000 h
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
27 kWh
désignation de la lampe:
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique:
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU):
G
couleur:
blanc
longueur totale:
171.4 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
diamètre:
27.1 mm
classe d’efficience énergétique:
G
starter intégré:
Oui
adapté à un ballast électronique:
Non
technologie amalgame:
Non
couleur de la lumière:
840
nombre de tubes de lampe:
4
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
application spéciale:
autre
Les Atouts de l'article:
MASTER PL-C est une lampe fluorescente compacte à puissance moyenne, généralement utilisée dans les plafonniers standards pour les applications de commerce de détail, d'hôtellerie et de bureaux. La technologie originale du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La version à 2 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle électromagnétique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.



