fin de vieNon retournable

Philips - MASTER PL-L 24W/830/4P 2G11 - 706713

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 24.2 W

  • Culot - 2G11 (4 broches)

  • flux lumineux de la source - 1800 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 20000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711500706713

Réf. Sonepar

00007706713

Réf. Fournisseur

706713

Marque

Philips

puissance de la source lumineuse:

24.2 W

Culot:

2G11 (4 broches)

flux lumineux de la source:

1800 lm

température de couleur:

3000 K

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

830

diamètre:

39 mm

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

longueur totale:

321.6 mm

starter intégré:

Non

technologie amalgame:

Non

application spéciale:

autre

couleur:

blanc

nombre de tubes de lampe:

2

adapté à un ballast électronique:

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

25 kWh

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

pays de fabrication:

CHINE

MASTER PL-L 4 Broches - Compact fluorescent lamp without integrated ballast - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 24 W - Classe d’efficacité énergétique: G -

Les Atouts de l'article:

MASTER PL-L est une lampe fluorescente compacte et linéaire à puissance moyenne à haute, généralement utilisée pour les luminaires d'éclairage général au plafond dans les applications de commerce de détail, d'accueil et de bureaux requérant des niveaux d'éclairage plus élevés. L'originale technologie du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La lampe est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle HF tant électromagnétique qu'électronique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.

Un produit Philips

Découvrez toute la gamme Philips