Philips - MASTER SOX-E 18W BY22d 1SL-12 - 192806

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 18 W
flux lumineux de la source - 1800 lm
température de couleur - 1800 K
efficacité lumineuse de la lampe - 100 lm/W
durée de vie nominale moyenne - 18000 h
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711500192806
Réf. Sonepar
00007192806
Réf. Fournisseur
192806
Marque
Philips
puissance de la source lumineuse:
18 W
flux lumineux de la source:
1800 lm
température de couleur:
1800 K
efficacité lumineuse de la lampe:
100 lm/W
durée de vie nominale moyenne:
18000 h
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
20 kWh
Spectre de classe d'efficacité énergétique:
A++ à E
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
longueur totale:
205 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
20-39
diamètre:
51 mm
classe d’efficience énergétique:
A+
adapté à un ballast électronique:
Non
Les Atouts de l'article:
Lampe à vapeur de sodium basse pression avec efficacité améliorée




