fin de vie

Philips - MASTER TL-D Super 80 58W/830 Emballage individuel - 624819

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 59.4 W

  • Culot - G13

  • flux lumineux de la source - 5240 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • longueur - 1514.2 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711500624819

Réf. Sonepar

00007624819

Réf. Fournisseur

624819

Marque

Philips

puissance de la source lumineuse:

59.4 W

Culot:

G13

flux lumineux de la source:

5240 lm

température de couleur:

3000 K

longueur:

1514.2 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

forme de la lampe:

torche

efficacité lumineuse de la lampe:

88 lm/W

couleur de la lumière:

830

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

diamètre du tube:

28 mm

réflecteur interne:

Non

couleur:

blanc

application:

général

protection contre les éclats:

Non

bande d'allumage:

Non

allumage rapide:

Oui

utilisation sans starter:

Non

lampe à spectre intégral:

Non

adapté aux luminaires Ex:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

à double paroi:

Non

pour des applications à faibles températures:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

60 kWh

durée de vie nominale moyenne:

10000 h

désignation de la lampe:

T8

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

TL-D consumer products - Fluorescent lamp - Consommation électrique: 59.4 W - Classe d’efficacité énergétique: G - Température de couleur corrélée

Les Atouts de la gamme:

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Ce tube fonctionne sur les luminaires équipés de tubes fluorecents TL-D et existe en plusieurs puissances et températures de couleurs