fin de vie

Philips - MASTER TL5 HE 14W/840 - 639400

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 14 W

  • Culot - G5

  • flux lumineux de la source - 1200 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • longueur - 563.2 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711500639400

Réf. Sonepar

00007639400

Réf. Fournisseur

639400

Marque

Philips

puissance de la source lumineuse:

14 W

Culot:

G5

flux lumineux de la source:

1200 lm

température de couleur:

4000 K

longueur:

563.2 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

forme de la lampe:

torche

efficacité lumineuse de la lampe:

94 lm/W

couleur de la lumière:

840

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

diamètre du tube:

17 mm

Diamètre de l'anneau:

0 mm

réflecteur interne:

Non

angle de rayonnement:

0 °

couleur:

blanc

application:

général

protection contre les éclats:

Non

bande d'allumage:

Non

allumage rapide:

Oui

utilisation sans starter:

Oui

lampe à spectre intégral:

Non

adapté aux luminaires Ex:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

à double paroi:

Non

pour des applications à faibles températures:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

14 kWh

durée de vie nominale moyenne:

24000 h

désignation de la lampe:

T5

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

MASTER TL5 Haute Efficacité (HE) - Fluorescent lamp - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 14 W - Température de couleur proximale (nom.): 4000 K

Les Atouts de la gamme:

La lampe TL5 (diamètre de tube de 16 mm) présente un rendement lumineux élevé qui se traduit par une consommation d'énergie réduite. La lampe TL5 Haut Rendement offre un excellent maintien du flux et un bon rendu des couleurs. Les domaines d'applications sont les bureaux, les locaux industriels, les bâtiments publics et gouvernementaux, les hôpitaux et l'éclairage sportif à l'intérieur

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.