Philips - MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D - 651574


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux de la source:
3550 lmSpécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 39.1 W
Culot - E27
flux lumineux de la source - 3550 lm
température de couleur - 3000 K
angle de rayonnement - 28.5 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MASTERColour
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8718291651574
Réf. Sonepar
05204651574
Réf. Fournisseur
651574
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse:
39.1 W
Culot:
E27
flux lumineux de la source:
3550 lm
température de couleur:
3000 K
angle de rayonnement:
28.5 °
couleur de la lumière:
930
tension de lampe:
80...96 V
intensité lumineuse:
6500 cd
protection contre les UV:
Oui
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud <3 300 K
efficacité lumineuse de la lampe:
61 lm/W
matériau de brûleur:
céramique
position de brûlage:
au choix
diamètre:
64 mm
longueur totale:
92 mm
luminaire fermé requis:
Non
adapté à un ballast électronique:
Oui
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
lampe de bronzage:
Non
type de réflecteur:
verre revêtu d'aluminium
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
40 kWh
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
désignation de la lampe:
PAR20
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de la gamme:
Lampe à réflecteur, décharge et halogénure métallisé compacte, avec un haut rendement et une forte longévité produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé
Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.