Philips - MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D - 241942

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance de la source lumineuse:

39.1 W
Voir les options disponibles73.2 W

flux lumineux de la source:

1750 lm
Voir les options disponibles900 lm
Voir les options disponibles1300 lm
Voir les options disponibles4500 lm

température de couleur:

3000 K
Voir les options disponibles4200 K

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 39.1 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux de la source - 1750 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • angle de rayonnement - 30 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8718291241942

Réf. Sonepar

05204124194

Réf. Fournisseur

241942

Marque

Philips

puissance de la source lumineuse:

39.1 W

Culot:

E27

flux lumineux de la source:

1750 lm

température de couleur:

3000 K

angle de rayonnement:

30 °

couleur de la lumière:

930

tension de lampe:

80...96 V

intensité lumineuse:

8000 cd

protection contre les UV:

Oui

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

efficacité lumineuse de la lampe:

69 lm/W

matériau de brûleur:

céramique

position de brûlage:

au choix

diamètre:

95 mm

longueur totale:

120 mm

luminaire fermé requis:

Non

adapté à un ballast électronique:

Oui

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

lampe de bronzage:

Non

type de réflecteur:

verre revêtu d'aluminium

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

40 kWh

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

désignation de la lampe:

PAR30

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

MASTERColour CDM-R Elite - Halogen metal halide reflector lamp - Consommation électrique: 39.1 W - Classe d’efficacité énergétique: G

Les Atouts de la gamme:

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Lampe à réflecteur, décharge et halogénure métallisé compacte, avec un haut rendement et une forte longévité produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé