Philips - MASTERColour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D - 651673

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance de la source lumineuse:

73.2 W
Voir les options disponibles39.1 W

flux lumineux de la source:

1750 lm
Voir les options disponibles900 lm
Voir les options disponibles1300 lm
Voir les options disponibles2400 lm
Voir les options disponibles3550 lm

température de couleur:

4200 K
Voir les options disponibles3000 K

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 73.2 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux de la source - 1750 lm

  • température de couleur - 4200 K

  • angle de rayonnement - 30 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8718291651673

Réf. Sonepar

05204651673

Réf. Fournisseur

651673

Marque

Philips

puissance de la source lumineuse:

73.2 W

Culot:

E27

flux lumineux de la source:

1750 lm

température de couleur:

4200 K

angle de rayonnement:

30 °

couleur de la lumière:

942

tension de lampe:

82...98 V

intensité lumineuse:

14000 cd

protection contre les UV:

Oui

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

efficacité lumineuse de la lampe:

71 lm/W

matériau de brûleur:

céramique

position de brûlage:

au choix

diamètre:

95 mm

longueur totale:

120 mm

luminaire fermé requis:

Non

adapté à un ballast électronique:

Oui

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

lampe de bronzage:

Non

type de réflecteur:

verre revêtu d'aluminium

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

74 kWh

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

désignation de la lampe:

PAR30

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

MASTERColour CDM-R Elite - Halogen metal halide reflector lamp - Consommation électrique: 73.2 W - Classe d’efficacité énergétique: G

Les Atouts de la gamme:

Lampe à réflecteur, décharge et halogénure métallisé compacte, avec un haut rendement et une forte longévité produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.

Philips

Un produit Philips

Découvrez toute la gamme Philips