Philips - MASTERColour CDM-Rm Elite 20W/830 GX10 MR16 10D - 202745

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 20.1 W
Culot - GX10
flux lumineux de la source - 2800 lm
température de couleur - 3000 K
angle de rayonnement - 9 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MASTERColour
EAN
8718291202745
Réf. Sonepar
05204120274
Réf. Fournisseur
202745
Marque
Philips
puissance de la source lumineuse:
20.1 W
Culot:
GX10
flux lumineux de la source:
2800 lm
température de couleur:
3000 K
angle de rayonnement:
9 °
couleur de la lumière:
830
tension de lampe:
90...100 V
intensité lumineuse:
12500 cd
protection contre les UV:
Oui
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
efficacité lumineuse de la lampe:
49 lm/W
matériau de brûleur:
céramique
position de brûlage:
au choix
diamètre:
50 mm
longueur totale:
62.5 mm
luminaire fermé requis:
Non
adapté à un ballast électronique:
Oui
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
lampe de bronzage:
Non
type de réflecteur:
verre revêtu d'aluminium
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
21 kWh
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
désignation de la lampe:
MR16
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Lampe à réflecteur, décharge et halogénure métallisé mini, avec un haut rendement et produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé



