Philips - MASTERColour CDM-Rm Elite 20W/830 GX10 MR16 25D - 203018

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 20.1 W
Culot - GX10
flux lumineux de la source - 2400 lm
température de couleur - 3000 K
angle de rayonnement - 22 °
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718291203018
Réf. Sonepar
05204120301
Réf. Fournisseur
203018
Marque
Philips
puissance de la source lumineuse:
20.1 W
Culot:
GX10
flux lumineux de la source:
2400 lm
température de couleur:
3000 K
angle de rayonnement:
22 °
couleur de la lumière:
830
tension de lampe:
90...100 V
intensité lumineuse:
4000 cd
protection contre les UV:
Oui
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
efficacité lumineuse de la lampe:
53 lm/W
matériau de brûleur:
céramique
position de brûlage:
au choix
diamètre:
50 mm
longueur totale:
62.5 mm
luminaire fermé requis:
Non
adapté à un ballast électronique:
Oui
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
lampe de bronzage:
Non
type de réflecteur:
verre revêtu d'aluminium
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
21 kWh
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
désignation de la lampe:
MR16
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de la gamme:
Lampe à réflecteur, décharge et halogénure métallisé mini, avec un haut rendement et produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé
Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.


