Philips - Maxos fusion Unité électrique Version IP20 LL512T 4x2.5+2x1.5 Gen2 SI - 425224

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 1138 mm
couleur - argent
indice de protection (IP) - IP20
matériau - acier
avec câblage - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8720169425224
Réf. Sonepar
05204425224
Réf. Fournisseur
425224
Marque
Philips
longueur:
1138 mm
couleur:
argent
indice de protection (IP):
IP20
matériau:
acier
avec câblage:
Oui
coupleur électromécanique intégré:
Oui
modèle:
1 longueur
distance variable des supports d'appareils:
Oui
nombre de conducteurs de câblage:
7
section transversale des conducteurs de câblage:
2.5 mm²
adapté à un caniveau de câble:
Oui
avec caniveau de câble:
Non
raccordement électrique avec fiche:
Non
largeur:
62 mm
hauteur:
41 mm
classe de protection:
I
pays de fabrication:
POLOGNE
Les Atouts de la gamme:
Maxos fusion est un système rail LED adaptable qui offre une excellente qualité de lumière, tout en réduisant de plus de moitié les coûts énergétiques par rapport aux lampes fluorescentes. Pour les applications de commerce, une famille de unités électriques linéaires, de modules non linéaires et un portefeuille de spots peuvent être intégrés simplement dans l’ossature du rail pour mettre en valeur vos produits. Pour les applications industrielles, il s’agit principalement de réduire les coûts d’installation et de maintenance en utilisant un nombre réduit d’unités électriques. Grâce au rail comportant jusqu’à 13 fils, à la liberté de positionnement de ces équipements selon les besoins, et à l’intégration d’autres services/matériels tiers, le système vous permet de réduire l’encombrement au plafond. Il peut également être reconfiguré facilement pour accueillir de futurs changements de disposition. L’infrastructure est conçue pour pouvoir intégrer des capteurs destinés à la collecte de données, vous offrant l’opportunité d’utiliser des informations précises pour optimiser votre activité.
Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips


