Philips - Maxos LED Rail LED 4MX856 7x2.5 L1800 WH - 656974

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

1800 mm
Voir les options disponibles1226 mm
Voir les options disponibles1479 mm
Voir les options disponibles1530 mm
Voir les options disponibles2958 mm
Voir les options disponibles4437 mm
Voir les options disponibles4590 mm

couleur:

blanc

puissance de la lampe du luminaire linéaire:

75 W
Voir les options disponibles49 W
Voir les options disponibles58 W

Caractéristiques principales

  • longueur - 1800 mm

  • couleur - blanc

  • puissance de la lampe du luminaire linéaire - 75 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4030732656974

Réf. Sonepar

05204656974

Réf. Fournisseur

656974

Marque

Philips

longueur:

1800 mm

couleur:

blanc

puissance de la lampe du luminaire linéaire:

75 W

indice de protection (IP):

IP20

matériau:

acier

avec câblage:

Oui

coupleur électromécanique intégré:

Non

modèle:

3 longueurs

distance variable des supports d'appareils:

Non

nombre de conducteurs de câblage:

7

section transversale des conducteurs de câblage:

2.5 mm²

adapté à un caniveau de câble:

Non

avec caniveau de câble:

Non

raccordement électrique avec fiche:

Oui

largeur:

83 mm

hauteur:

57.4 mm

classe de protection:

I

pays de fabrication:

POLOGNE

4MX856 Maxos LED trunkings, Blanc

Les Atouts de la gamme:

Notre panneau LED Maxos est le premier système de réglettes LED du marché à satisfaire les exigences strictes des supermarchés. Le panneau amovible offre un éclairage LED à la fois flexible et efficace. Ses performances dépassent celles des systèmes de réglettes classiques en termes d’efficacité énergétique et de possibilités de conception de l’éclairage (formes de faisceau réglables). Avec son design moderne et créatif, le panneau LED Maxos offre à nos clients un véritable avantage compétitif. Grâce à ses moteurs d’éclairage LED à haut rendement et à un système optique innovant, le panneau LED Maxos produit un éclairage impeccable pour les magasins et respecte les normes de niveau lumineux et d’éblouissement. Il est disponible dans différentes couleurs et peut être utilisé pour une nouvelle installation ou comme solution de remplacement dans les installations existantes.

Un produit Philips

Découvrez toute la gamme Philips