Philips - Maxos TL-D Rail Blanc 4MX056 581 5x2.5 WH - 573141

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

1530 mm
Voir les options disponibles1200 mm
Voir les options disponibles1226 mm
Voir les options disponibles1479 mm
Voir les options disponibles1800 mm
Voir les options disponibles1826 mm
Voir les options disponibles2958 mm
Voir les options disponibles3626 mm
Voir les options disponibles4437 mm

couleur:

blanc
Voir les options disponiblesargent

puissance de la lampe du luminaire linéaire:

58 W
Voir les options disponibles49 W
Voir les options disponibles75 W

Caractéristiques principales

  • longueur - 1530 mm

  • couleur - blanc

  • puissance de la lampe du luminaire linéaire - 58 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4030732573141

Réf. Sonepar

00006573141

Réf. Fournisseur

573141

Marque

Philips

longueur:

1530 mm

couleur:

blanc

puissance de la lampe du luminaire linéaire:

58 W

indice de protection (IP):

IP20

matériau:

acier

avec câblage:

Oui

coupleur électromécanique intégré:

Non

modèle:

1 longueur

distance variable des supports d'appareils:

Non

nombre de conducteurs de câblage:

5

section transversale des conducteurs de câblage:

2.5 mm²

adapté à un caniveau de câble:

Non

avec caniveau de câble:

Non

raccordement électrique avec fiche:

Oui

largeur:

83 mm

hauteur:

57.4 mm

classe de protection:

I

pays de fabrication:

POLOGNE

4MX056 MAXOS TST8, Blanc

Les Atouts de la gamme:

Le rail remplit deux fonctions : tout d'abord, il fournit un rail de montage en ligne robuste sur lequel fixer les unités électriques et il offre ensuite un boîtier pour les câbles électriques alimentant les unités. Toutes les sections de rail sont en acier galvanisé à chaud, avec une finition blanche ou argentée. Elles se déclinent en longueurs pour 1, 2 et 3 unités électriques de 36 W et 58W. Un câble ren nappe (5 ou 7 connecteurs) ou deux câbles ruban plats (2 x 5 ou 2 x 7 connecteurs) sont intégrés au rail et garantissent (en combinaison avec un interrupteur de sélection de phase intégré et blocs de contact) un câblage sûr et correct. Le câble à 7 connecteurs est employé pour intégrer la gradation de lumière ou un éclairage de secours avec les unités électriques dotées de packs de batterie de secours. Le double câblage (2 x 5 ou 2 x 7 connecteurs) est requis pour fournir aux unités électriques une alimentation complètement séparée. Le double câblage est principalement utilisé pour l'éclairage de secours par des batteries centrales de secours ou une commutation séparée. Par conséquent, aucun bloc contact supplémentaire n'est requis.

Un produit Philips

Découvrez toute la gamme Philips