Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Philips - Moss Encastré de sol LED 3W 827 270lm IP67 25000h Inox - 173064716

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie
Philips - Moss Encastré de sol LED 3W 827 270lm IP67 25000h Inox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • diamètre d'encastrement - 105 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 115 mm

  • flux lumineux utile - 270 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8718696120606

Réf. Sonepar

05204120606

Réf. Fournisseur

173064716

Marque

Philips

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

diamètre d'encastrement:

105 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

115 mm

flux lumineux utile:

270 lm

température de couleur:

2700...2700 K

puissance du système:

4 W

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

plastique mat/satiné

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

pays de fabrication:

CHINE

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

orientable:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

classe de protection:

II

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

114 mm

longueur:

114 mm

diamètre externe:

114 mm

largeur d'encastrement:

105 mm

longueur d’encastrement:

105 mm

possibilité de marcher/rouler dessus:

Non

raccordement électrique avec fiche:

Non

Un produit Philips

Découvrez toute la gamme Philips