Philips - Pack de 5 Accessoires deco Dalle LED 600x600 Carré - 799281

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - plastique

  • couleur - incolore

  • largeur - 595 mm

  • longueur - 595 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8718699799663

Réf. Sonepar

05204979928

Réf. Fournisseur

799281

Marque

Philips

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

plastique

couleur:

incolore

largeur:

595 mm

longueur:

595 mm

hauteur:

2 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Oui

pays de fabrication:

PAYS-BAS

Accessory, Transparent

Les Atouts de la gamme:

Le CoreLine Panel G6 tient la promesse de la famille CoreLine d'une installation innovante et facile ainsi que d'un excellent éclairage. L'installation du CoreLine Panel G6 RC132V G6 est rapide et facile grâce au connecteur rapide ou au flywire (système de connexion rapide) du produit. La gamme CoreLine inclut les luminaires Interact Ready avec communications sans fil intégrées, prêts à être utilisés avec les passerelles, capteurs et logiciels Interact.