Philips - Paisley Spot barre tube Retrofit max. 3x5,5W GU10 Aluminium - 5057348PN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
puissance du système - 16.5 W
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - aluminium
classe de protection - I
variation DALI - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718696164693
Réf. Sonepar
05204164693
Réf. Fournisseur
5057348PN
Marque
Philips
puissance du système:
16.5 W
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
aluminium
classe de protection:
I
variation DALI:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
autre
pays de fabrication:
CHINE
nombre de lampes/modules:
3
douille:
GU10
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
revêtement par poudre
matériau de la verrine:
autre
surface brossée:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
variation 0-10V:
Oui
variation 1-10V:
Oui
variation DMX:
Oui
variation Zigbee:
Non
puissance de lampe acceptée:
10...10 W
largeur:
118 mm
hauteur/profondeur:
92 mm
longueur:
443 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
type de connexion:
borne à vis
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.
Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips


