Philips - Phase Spot plafonnier LED 4,5W 827 Gradable 500lm 30000h Blanc - 533003116

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

1000 lm
Voir les options disponibles500 lm

couleur du boîtier/corps:

blanc
Voir les options disponiblesnoir

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1000 lm

  • puissance du système - 4.5 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8718696125168

Réf. Sonepar

05204125168

Réf. Fournisseur

533003116

Marque

Philips

flux lumineux utile:

1000 lm

puissance du système:

4.5 W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

classe de protection:

I

variation DALI:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

traitement de la surface:

revêtement par poudre

surface brossée:

Oui

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

variation 0-10V:

Oui

variation 1-10V:

Oui

variation DMX:

Oui

variation DSI:

Oui

variation Zigbee:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

puissance de lampe acceptée:

1...4.5 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

170...500 lm

largeur:

102 mm

hauteur/profondeur:

80 mm

longueur:

102 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

type de connexion:

borne à vis

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

PHASE - Spot - Plafonnier - Blanc - LED intégrée - 1x4.5W - Gradable - Orientable - IP20 - 500lm - 2700K - 30000h - Garantie 5ans - 80Hx102Lx102l mm

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.